STAUFF

STAUFF Schellenkörper LB Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LB-315-PA

  • ERIKS:11357469
  • Hersteller:1130004880
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LB
Geeignet für Rohrdurchmesser
15 mm
Gruppe
3
Material
Polyamid
Farbe
Gelb
Profil
Profiliert
Vorspannung
Nein
B
20 mm
H
22.5 mm
L1
34 mm
L2
15 mm
L3
7 mm
ØD1
15 mm
ØD2
6.8 mm
ØD3
7 mm
S
2 mm