STAUFF

STAUFF Schellenkörper LB Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LB-209.5-PA

  • ERIKS:864781
  • Hersteller:1130004873
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LB
Geeignet für Rohrdurchmesser
9.5 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
3/8" in
Gruppe
2
Material
Polyamid
Farbe
Gelb
Profil
Profiliert
Vorspannung
Nein
B
16 mm
H
15 mm
L1
27 mm
L2
11 mm
L3
7 mm
ØD1
9.5 mm
ØD2
6.8 mm
ØD3
7 mm
S
2 mm