STAUFF

STAUFF Schellenkörper LB Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LB-105-PA

  • ERIKS:11357462
  • Hersteller:1130004869
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LB
Geeignet für Rohrdurchmesser
5 mm
Gruppe
1
Material
Polyamid
Farbe
Gelb
Profil
Profiliert
Vorspannung
Nein
B
12 mm
H
10.5 mm
L1
22 mm
L2
9 mm
L3
6.5 mm
ØD1
5 mm
ØD2
6.8 mm
ØD3
7 mm
S
2 mm