STAUFF

STAUFF Schellenkörper AL Aluminium gerippt Standard-Baureihe 654-AL

  • ERIKS:11358626
  • Hersteller:1130009741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
54 mm
Gruppe
6
Material
Aluminium
Farbe
Silber
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
66 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
54 mm
Breite
30 mm
S
0.8 mm