STAUFF

STAUFF Schellenkörper AL Aluminium gerippt Standard-Baureihe 325-AL

  • ERIKS:850926
  • Hersteller:1130005624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.89inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
25 mm
Gruppe
3
Material
Aluminium
Farbe
Silber
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
36 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
25 mm
Breite
30 mm
S
0.6 mm