CHF 4.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.89inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 20 mm |
Gruppe | 3 |
Material | Aluminium |
Farbe | Silber |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
H | 36 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 33 mm |
ØD1 | 20 mm |
Breite | 30 mm |
S | 0.6 mm |