STAUFF

STAUFF Schellenkörper AL Aluminium gerippt Standard-Baureihe 217.2-AL

  • ERIKS:11357665
  • Hersteller:1130005364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
17.2 mm
Gruppe
2
Material
Aluminium
Farbe
Silber
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
33 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
17.2 mm
Breite
30 mm
S
0.6 mm