STAUFF

STAUFF Schellenkörper AL Aluminium gerippt Standard-Baureihe 110a-AL

  • ERIKS:850799
  • Hersteller:1130005142
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
10 mm
Gruppe
1A
Material
Aluminium
Farbe
Silber
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
27 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
ØD1
10 mm
Breite
30 mm
S
0.4 mm