STAUFF

STAUFF Schellenkörper AL Aluminium gerippt Schwere-Baureihe 9168-AL

  • ERIKS:11358105
  • Hersteller:1130006285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
168 mm
Gruppe
9S
Material
Aluminium
Farbe
Silber
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
200 mm
L1
255 mm
L2
205 mm
ØD1
168 mm
Breite
91 mm
S
3 mm