CHF 231.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 250.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 133 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 5.1/4" in |
Gruppe | 9S |
Material | Aluminium |
Farbe | Silber |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-2 |
H | 200 mm |
L1 | 255 mm |
L2 | 205 mm |
ØD1 | 133 mm |
Breite | 91 mm |
S | 3 mm |