STAUFF

STAUFF Schellenkörper AL Aluminium gerippt Schwere-Baureihe 8114-AL

  • ERIKS:11358077
  • Hersteller:1130006253
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
114 mm
Gruppe
8S
Material
Aluminium
Farbe
Silber
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
168 mm
L1
208 mm
L2
168 mm
ØD1
114 mm
Breite
80 mm
S
2 mm