STAUFF

STAUFF Schellenkörper AL Aluminium gerippt Schwere-Baureihe 8088.9-AL

  • ERIKS:11358066
  • Hersteller:1130006238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
88.9 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
3.1/2" in
Gruppe
8S
Material
Aluminium
Farbe
Silber
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
168 mm
L1
208 mm
L2
168 mm
ØD1
88.9 mm
Breite
80 mm
S
2 mm