CHF 79.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 82.5 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 3.1/4" in |
Gruppe | 7S |
Material | Aluminium |
Farbe | Silber |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-2 |
H | 120 mm |
L1 | 152 mm |
L2 | 122 mm |
ØD1 | 82.5 mm |
Breite | 60 mm |
S | 2 mm |