STAUFF

STAUFF Schellenkörper AL Aluminium gerippt Schwere-Baureihe 7075-AL

  • ERIKS:11358281
  • Hersteller:1130006628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
75 mm
Gruppe
7S
Material
Aluminium
Farbe
Silber
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
152 mm
L2
122 mm
ØD1
75 mm
Breite
60 mm
S
2 mm