STAUFF

STAUFF Schellenkörper AL Aluminium gerippt Schwere-Baureihe 7070-AL

  • ERIKS:1021241
  • Hersteller:1130006184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
70 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
2.3/4" in
Gruppe
7S
Material
Aluminium
Farbe
Silber
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
152 mm
L2
122 mm
ØD1
70 mm
Breite
60 mm
S
2 mm