STAUFF

STAUFF Schellenkörper AL Aluminium gerippt Schwere-Baureihe 6042-AL

  • ERIKS:11357980
  • Hersteller:1130006097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
42 mm
Gruppe
6S
Material
Aluminium
Farbe
Silber
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
89 mm
L1
120 mm
L2
90 mm
ØD1
42 mm
Breite
45 mm
S
2 mm