STAUFF

STAUFF Schellenkörper AL Aluminium gerippt Schwere-Baureihe 6038-AL

  • ERIKS:11357978
  • Hersteller:1130006092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
38 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1.1/2" in
Gruppe
6S
Material
Aluminium
Farbe
Silber
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
89 mm
L1
120 mm
L2
90 mm
ØD1
38 mm
Breite
45 mm
S
2 mm