CHF 10.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 42 mm |
Gruppe | 5S |
Material | Aluminium |
Farbe | Silber |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-2 |
H | 60 mm |
L1 | 85 mm |
L2 | 60 mm |
ØD1 | 42 mm |
Breite | 30.5 mm |
S | 0.6 mm |