STAUFF

STAUFF Schellenkörper AL Aluminium gerippt Schwere-Baureihe 5040-AL

  • ERIKS:874949
  • Hersteller:1130005922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
40 mm
Gruppe
5S
Material
Aluminium
Farbe
Silber
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
60 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
40 mm
Breite
30.5 mm
S
0.6 mm