STAUFF

STAUFF Schellenkörper AL Aluminium gerippt Schwere-Baureihe 4019-AL

  • ERIKS:11357794
  • Hersteller:1130005678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
19 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
3/4" in
Gruppe
4S
Material
Aluminium
Farbe
Silber
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
48 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
19 mm
Breite
30.5 mm
S
0.6 mm