STAUFF

STAUFF Schellenkörper AL Aluminium gerippt Schwere-Baureihe 3012-AL

  • ERIKS:942685
  • Hersteller:1130005444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
12 mm
Gruppe
3S
Material
Aluminium
Farbe
Silber
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
32 mm
L1
56 mm
L2
33 mm
ØD1
12 mm
Breite
30.5 mm
S
0.6 mm