STAUFF

STAUFF Schellenkörper AL Aluminium gerippt Schwere-Baureihe 3009.5-AL

  • ERIKS:11357695
  • Hersteller:1130005437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
9.5 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
3/8" in
Gruppe
3S
Material
Aluminium
Farbe
Silber
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
32 mm
L1
56 mm
L2
33 mm
ØD1
9.5 mm
Breite
30.5 mm
S
0.6 mm