STAUFF

STAUFF Schellenkörper AL Aluminium gerippt Schwere-Baureihe 11273-AL

  • ERIKS:11357591
  • Hersteller:1130005180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'279.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'383.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
273 mm
Gruppe
11S
Material
Aluminium
Farbe
Silber
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
410 mm
L1
470 mm
L2
395 mm
ØD1
273 mm
Breite
162 mm
S
8 mm