CHF 447.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 484.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 216 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 8.1/2" in |
Gruppe | 10S |
Material | Aluminium |
Farbe | Silber |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-2 |
H | 270 mm |
L1 | 326 mm |
L2 | 265 mm |
ØD1 | 216 mm |
Breite | 120 mm |
S | 3 mm |