STAUFF

STAUFF Schellenkörper AL Aluminium gerippt Schwere-Baureihe 10190-AL

  • ERIKS:11358739
  • Hersteller:1130010710
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 447.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 484.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
190 mm
Gruppe
10S
Material
Aluminium
Farbe
Silber
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
270 mm
L1
326 mm
L2
265 mm
ØD1
190 mm
Breite
120 mm
S
3 mm