STAUFF

STAUFF Schellenkörper ACT Flammhemmendes Polypropylen Standard-Baureihe 214.3-ACT

  • ERIKS:12529179
  • Hersteller:1130031013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
14.3 mm
Gruppe
2
Material
Polypropylen flammhemmend
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomerstreifen
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
32 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
14.3 mm
Breite
30 mm