CHF 4.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.06inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 6 mm |
Gruppe | 1A |
Material | Polypropylen flammhemmend |
Farbe | Schwarz |
Profil | Elastomerstreifen |
Vorspannung | Nein |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
H | 26 mm |
L1 | 37 mm |
L2 | 20 mm |
ØD1 | 6 mm |
Breite | 30 mm |