STAUFF

STAUFF Schellenkörper ACT Flammhemmendes Polypropylen Doppel-Baureihe 325.4/25.4-ACT

  • ERIKS:12314958
  • Hersteller:1130029751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
25.4 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
25.4 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1" in
Gruppe
3D
Material
Polypropylen flammhemmend
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomerstreifen
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
36.6 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
25.4 mm
ØD2
25.4 mm
Breite
30 mm