STAUFF

STAUFF Schellenkörper ACT Flammhemmendes Polypropylen Doppel-Baureihe 321.3/21.3-ACT

  • ERIKS:12314957
  • Hersteller:1130029750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
21.3 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
21.3 mm
Gruppe
3D
Material
Polypropylen flammhemmend
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomerstreifen
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
36.6 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
21.3 mm
ØD2
21.3 mm
Breite
30 mm