STAUFF

STAUFF Schellenkörper ACT Flammhemmendes Polypropylen Doppel-Baureihe 214/14-ACT

  • ERIKS:12314953
  • Hersteller:1130029772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
14 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
14 mm
Gruppe
2D
Material
Polypropylen flammhemmend
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomerstreifen
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
26.6 mm
L1
53 mm
L2
29 mm
ØD1
14 mm
ØD2
14 mm
Breite
30 mm