CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.33inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Twin |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 9.5 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 | 9.5 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 3/8" in |
Gruppe | 1D |
Material | Polypropylen flammhemmend |
Farbe | Schwarz |
Profil | Elastomerstreifen |
Vorspannung | Nein |
DIN Standard | DIN 3015-3 |
H | 26.6 mm |
L1 | 36 mm |
L2 | 20 mm |
ØD1 | 9.5 mm |
ØD2 | 9.5 mm |
Breite | 30 mm |