STAUFF

STAUFF Schellenkörper ACT Flammhemmendes Polypropylen Doppel-Baureihe 106.4/06.4-ACT

  • ERIKS:12314948
  • Hersteller:1130029766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.33inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
6.4 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
6.4 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1/4" in
Gruppe
1D
Material
Polypropylen flammhemmend
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomerstreifen
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
26.6 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD1
6.4 mm
ØD2
6.4 mm
Breite
30 mm