Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-94-W5

  • ERIKS:14396915
  • Hersteller:1130004433
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
12
Höhe
138 mm
Gewindelänge
50 mm
Nennabmessungen Rohr
DN80 in
Mittenabstand Schraubgewinde
106 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein