CHF 4.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RBD-A |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewindemaß metrisch | 12 |
Höhe | 138 mm |
Gewindelänge | 50 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN80 in |
Mittenabstand Schraubgewinde | 106 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 4 |
Mit Sattelstück | Nein |