CHF 2.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RBD-A |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindemaß metrisch | 12 |
Höhe | 125 mm |
Gewindelänge | 50 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN65 in |
Mittenabstand Schraubgewinde | 94 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 2 |
Mit Sattelstück | Nein |