STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-64-W32-compl-A

  • ERIKS:11281025
  • Hersteller:1110004552
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
12
Höhe
109 mm
Nennabmessungen Rohr
DN50 in
Gewindelänge
50 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
76 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein