Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-64-W32

  • ERIKS:11357151
  • Hersteller:1130004418
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
12
Höhe
109 mm
Nennabmessungen Rohr
DN50 in
Gewindelänge
50 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
76 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein