STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-64-W1-compl-A

  • ERIKS:11356013
  • Hersteller:1110004535
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
12
Höhe
109 mm
Gewindelänge
50 mm
Nennabmessungen Rohr
DN50 in
Mittenabstand Schraubgewinde
76 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein