STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-64-compl+4MUS-A

  • ERIKS:13735813
  • Hersteller:1110013974
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
12
Höhe
109 mm
Nennabmessungen Rohr
DN50 in
Gewindelänge
50 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
76 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Nein