CHF 81.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RBD-A |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewindemaß metrisch | 24 |
Höhe | 589 mm |
Gewindelänge | 70 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN500 in |
Mittenabstand Schraubgewinde | 554 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 2 |
Mit Sattelstück | Nein |