STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-530-W32

  • ERIKS:11357163
  • Hersteller:1130004430
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
24
Höhe
589 mm
Gewindelänge
70 mm
Nennabmessungen Rohr
DN500 in
Mittenabstand Schraubgewinde
554 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein