STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-530-W1-compl

  • ERIKS:14396906
  • Hersteller:1110004919
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
24
Höhe
589 mm
Nennabmessungen Rohr
DN500 in
Gewindelänge
70 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
554 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein