CHF 11.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RBD-A |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Höhe | 92 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN40 in |
Gewindelänge | 50 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 62 mm |
Mit Muttern | Nein |
Mit Sattelstück | Nein |