STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-52-W32-COMPL-4MUS-A

  • ERIKS:13904960
  • Hersteller:1110013973
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
92 mm
Nennabmessungen Rohr
DN40 in
Gewindelänge
50 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
62 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Nein