STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-52-W1-compl-A

  • ERIKS:11356012
  • Hersteller:1110004534
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
92 mm
Nennabmessungen Rohr
DN40 in
Gewindelänge
50 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
62 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein