CHF 10.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RBD-A |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Höhe | 86 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN32 in |
Gewindelänge | 50 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 56 mm |
Mit Muttern | Nein |
Mit Sattelstück | Nein |