STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-46-W32-COMPL-4MUS

  • ERIKS:13904958
  • Hersteller:1110022609
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
86 mm
Gewindelänge
50 mm
Nennabmessungen Rohr
DN32 in
Mittenabstand Schraubgewinde
56 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Nein