CHF 1.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RBD-A |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Höhe | 86 mm |
Gewindelänge | 50 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN32 in |
Mittenabstand Schraubgewinde | 56 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 2 |
Mit Sattelstück | Nein |