Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-46-W1

  • ERIKS:11357131
  • Hersteller:1130004398
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
86 mm
Gewindelänge
50 mm
Nennabmessungen Rohr
DN32 in
Mittenabstand Schraubgewinde
56 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein