Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-428-W32

  • ERIKS:11357162
  • Hersteller:1130004429
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
24
Höhe
487 mm
Gewindelänge
70 mm
Nennabmessungen Rohr
DN400 in
Mittenabstand Schraubgewinde
452 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein